Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balance Pads - oval Ø 60 cm Mambo ( 1 Paar )


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Balance Pads - oval Ø 60 cm Mambo ( 1 Paar ) , Detailansicht
Balance Pads - oval Ø 60 cm Mambo ( 1 Paar ) , Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-14258-01
Hersteller:
     Mambo
Herst.-Nr.:
     05-040302
EAN/GTIN:
     5420063001700
Suchbegriffe:
Balance Matte
Balance-Pad
Balanciermatte
balance matte
MAMBO

Balance Pads - oval Ø 60 cm

( 1 Paar )



Mambo Balance Pads - oval



Die ovalen Mambo Balance Pads sind gelenkschonend, stabilisierend, beidseitig verwendbar, körperwarm und hautfreundlich.



Zusätzlich verfügt die ovalen Mambo Balance Pads über eine rutschfeste Unterseite sowie eine strukturierte Oberfläche, welche die Fussreflexzonen stimuliert.

Ein sicherer Stand ist Ausgangspunkt für krankengymnastische und sport-therapeutische Bemühungen, zur Wiedergewinnung einer ungestörten Geh- bzw. Fussfunktion. Des Weitern ermöglichen sie das kombinierte Training von konditionellen und koordinativen Begabungen wie Kraft, Ausdauer, Differenzierungs- und Gleichgewichtsfähigkeit. Die ovalen Mambo Balance Pads aus aufgeschäumtem Kunststoff, sind ein optimales Trainingsgerät für Fuss-, Knöchel- und Bein-Muskulatur.





Technische Spezifikationen

Masse (LxBxH): 37 x 22 x 6 cm

Form: oval

Farbe: blau

Verkaufseinheit: 1 Paar (2 Stück)
Weitere Suchbegriffe: balancetrainer, wackelbrett, physiotherapie, fitness, fitnessgerät, sportgerät, training, gymnastik, pilates, balance pad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,26*
€ 55,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,86*
€ 52,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,81*
€ 47,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,58*
€ 45,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.