Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilates Ring Ø 38 cm Mambo ( 1 Stück )


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pilates Ring Ø 38 cm Mambo ( 1 Stück ), Detailansicht
Pilates Ring Ø 38 cm Mambo ( 1 Stück ), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-14259-01
Hersteller:
     Mambo
Herst.-Nr.:
     04-010101
EAN/GTIN:
     5420063001236
Suchbegriffe:
Pilates Ring
pilates ring
MAMBO

Pilates Ring Ø 38 cm



( 1 Stück )



Der schaumstoffüberzogene Fiberglas-Übungsring mit gepolsterten Handgriffen eignet sich perfekt zum Aufbau und Training von Kraft, Balance, Flexibilität und Haltung. Er unterstützt das Training gezielter, spezifischer Muskelgruppen.



Der Mambo Pilates Ring bringt leichten Widerstand zu den Pilates-Übungen und wird oft verwendet, um Arme, Brust und Oberschenkel in From zu halten.





Technische Spezifikationen

Farbe: grau

Durchmesser: Ø 38 cm

Verkaufseinheit: 1 Stück
Weitere Suchbegriffe: pilatesring, übungsring, physiotherapie, fitness, fitnessgerät, sportgerät, training, gymnastik, pilates
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.