| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-14269-03 Herst.-Nr.: A4 563-05 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| SERVOPRAX
Reaktionsgefäss-Ständer, 100 Bohrungen
gelb
(5 Stück)
Produktbeschreibung:
2-lagig, lieferbar in vier verschiedenen Farben. Dieses praktische Gestell ist autoklavierbar und kann im trockenen Zustand, im Wasserbad oder im Gefrierschrank eingesetzt werden. Jedes Stativ ist alphanumerisch identifiziert zum leichteren Auffinden der Proben. Das Reaktionsgefäß-Stativ kann 100 x 1,5 ml Reaktionsgefäße mit geschlossenem, oder 50 Reaktionsgefäße mit offenem Deckel aufnehmen. Die Stative sind stapelbar, auch im gefüllten Zustand. Mit Flächen für Barcodeetiketten auf jeder Seite.
Produktdaten:
Material: Polypropylen
Bohrungen: 100
Maße: 262 x 108 x 45 mm
Karton á 5 Stück |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: reaktionsgefässständer, labor, laborbedarf, ständer, reagenzglasständer, laborausstattung, reagenzgläser |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 9,62* | € 16,00* | | | | Lager 2433 | | | | | | pro Paket | € 6,90* | ab € 32,48* | € 44,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 5 Stück (ab € 6,496* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|