| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-14280-02 Herst.-Nr.: 04-010102 EAN/GTIN: 5420063001243 |
| |
|
| | |
| MVS
Mambo Pilates Roller Ø 15 cm und in 2 Längen
90 cm
( 1 Stück )
Der Mambo Pilates Roller wurde für das Pilates-Training, im Speziellen für Wirbelsäulen-Übungen (gegen Rückenschmerzen) entwickelt und eignet sich hervorragend für Balance- und Stabilisations-Übungen.
Zudem ist dieser Schaumstoff-Roller nicht nur eine optimale Unterstützung bei Stretch- und Kraftübungen, sondern kann sehr gut auch in der Massage oder für die Erholung eingesetzt werden.
Erhältlich in 2 verschiedenen Längen.
Technische Spezifikationen
Farbe: blau
Masse: Ø 15 cm x 45 cm Länge
Masse: Ø 15 cm x 90 cm Länge
Verkaufseinheit: 1 Stück
Produkte von Mambo sind eine günstige Alternative zu vielen Produkten von Blackroll |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: pilatesrolle, übungsrolle, physiotherapie, fitness, fitnessgerät, sportgerät, training, gymnastik, pilates, rolle pilates |
| | |
| |