Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportwagen für Sterilgut Servocomfort (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportwagen für Sterilgut Servocomfort (1 Stück) , Detailansicht
Transportwagen für Sterilgut Servocomfort (1 Stück) , Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-14316-01
Hersteller:
     Servocomfort
Herst.-Nr.:
     R8 4465
EAN/GTIN:
     4052919041076
Suchbegriffe:
sterilguttransportwagen
rollwagen
wagen
schiebewagen
SERVOCOMFORT

Transportwagen für Sterilgut

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Der Transportwagen für Sterilgut von SERVOCOMFORT eignet sich ideal in der Zentralsterilisation und zum sicheren Transport von Sterilgütern. Er wurde komplett aus Edelstahl gefertigt und besitzt abschließbare Türen, welche bis zu 270° aufschwenkbar sind. Der Transportwagen steht auf 4 Rollen (2 Stück fixierbar) und wird mit 2 Edelstahl-Schiebegriffe und Schlüssel geliefert. Die Mittelbodenfixierung sorgt für einen sicheren Halt und Stabilität.



Produktdaten:



Höhe: 1155 mm

Breite: 1200 mm

Tiefe: 680 mm

Gewicht: 60 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.659,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.885,86*
€ 2.244,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.876,74*
€ 2.233,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.790,01*
€ 2.130,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.732,92*
€ 2.062,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.659,24*
€ 1.974,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.