| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-14365-03 Herst.-Nr.: 4520 013 L EAN/GTIN: 4009867030317 |
| |
|
| | |
| SUPRIMA
CareActive Pflegeoverall unisex Jogging-Hose mit Shirt verbunden
L= Damen 44/46 - Herren 50/52
( 1 Stück )
Pflegeoverall CareActive Jogging by suprima, Nr. 4520 - Produkteigenschaften
- kaum von normaler Alltagskleidung zu unterscheiden
- volle Pflegefunktion durch Rückenreißverschluss
- Rückenreißverschluss bis zur Hüfte
- Erschwert das Selbstentkleiden des Patienten
- Erschwert den Zugriff des Patienten auf Windel-/Inkontinenzmaterial
- Shirt im Stile eines Overalls und Hose im Jogginglook mit bequemen Taschen sind fest miteinander verbunden
- durch die feste Verbindung der beiden Teile erfüllt dieses Kleidungsstück alle herkömmlichen Funktionen eines Pflegeoveralls
- einfach und gut zu reinigen (waschbar bis zu 60 Grad)
- echte Taschen
- auch geeignet für Demenzkranke
Material:
- Shirt-Oberteil: 65% Baumwolle, 35% Polyester
- Hose: 94% Baumwolle, 6% Polyester
Pflege:
- Normalwaschgang bis 60 °C
- Bleichen nicht erlaubt
- Trocknen im Trockner bei niedriger Temperatur (schonend)
- Bügeln mit lauem Eisen
- Keine chemische Reinigung |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kranken-Overall, Krankenoverall, Pflege-Overall, Pflegeoverall, pflegeoverall suprima, krankenoverall, pflegeoverall l, suprima overall, pflegeoverall, pvc slip, pvc höschen, pvc unterwäsche, pflegekleidung |
| | |
| |