| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2433-14411-04 Herst.-Nr.: 1494 001 XL EAN/GTIN: 4009867017509 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | SUPRIMA
Hüftprotektoren Set 1 (2 Slip/1 Paar Hüftprotektoren)
XL= Damen 48/50/52 - Herren 7
( 1 Set )
Hüftschutz Set 1; 2x Suprima Protektor Slip & 1x 1 Paar Hüftprotektoren
Bei diesem praktischen Hüftschutz Set handelt es sich um zwei Suprima Hüftschutz Slips 1490 und ein paar Hüftprotektoren 2007. Ausführliche Einzelbeschreibungen finden Sie bei uns im Shop unter der Kategorie Hüftschutz. Die Hüftprotektoren lassen sich zum Waschen entnehmen. So können diese zwischen den Slips problemlos gewechselt werden. Sparen Sie im Set bares Geld im Vergleich zum Einzelkauf.
Details zu unserem Hüftschutzset 1:
Zum Slip Suprima 1490:
nahtlos rundgestrickt, dadurch perfekte Passform
breiter Komfortbund gibt angenehmes Tragegefühl
beste Wascheigenschaften und Haltbarkeit
für Damen und Herren
rechts und links je eine Tasche zur Aufnahme der Protektoren
auch im Liegen bequem zu tragen
aus Baumwolle, Polyamid & Elastan
Farbe: weiß
Unisex: S-XXL
Zu den Hüftprotektoren Suprima 2007:
aus viscoelastischer Weichschaum
ergonomisch geformt
bietet einen hohen Tragekomfort auch im Liegen
viel Bewegungsfreiheit ohne Druck- und Scheuerstellen
durch das geringe Eigengewicht sind die Hüftprotektoren angenehm zu tragen
die Protektoren lassen sich mit handelsüblichem Waschmittel bei max. 40 Grad per waschen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: suprima hueftprotektor, hüftprotektor, suprima hüftprotektorslip, protektor, schoner, knieschoner, suprima, hüftprotektoren, knieschützer, inkontinent, inkontinenz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |