Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHYSIOprotect Hüftschutzgürtel, mit Protektoren Suprima S= Damen 36/38 - Herren 4 ( 1 Stück )


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PHYSIOprotect Hüftschutzgürtel, mit Protektoren Suprima S= Damen 36/38 - Herren 4 ( 1 Stück ), Detailansicht
PHYSIOprotect Hüftschutzgürtel, mit Protektoren Suprima S= Damen 36/38 - Herren 4 ( 1 Stück ), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-14421-01
Hersteller:
     Suprima
Herst.-Nr.:
     1491 012 S
EAN/GTIN:
     4009867017349
Suchbegriffe:
Hüft-Protektor
Hüftprotektor
Hüftschutzhose Protektoren
Protektoren für Slip
SUPRIMA

PHYSIOprotect Hüftschutzgürtel, mit Protektoren

S= Damen 36/38 - Herren 4

( 1 Stück )



PHYSIOprotect Hüftschutzgürtel, mit Protektoren, 1491 012



Der PHYSIOprotect Hüftschutzgürtel bietet umfassenden Schutz vor Sturzverletzungen. Besonders im Bereich Reha und Mobilisation ein unterstützendes und nützliches Hilfsmittel im Bereich der Frakturprävention. Die Protektoren sind bei diesem Hüftschutzgürtel bereits integriert. Der Gürtel lässt sich durch ein Zwei-Laschen-Verschluss-System sehr leicht an- und ablegen.



Details zum PHYSIOprotect Hüftschutzgürtel, mit Protektoren, 1491 012:



-durch Zwei-Laschen-Verschluss-System sehr einfach anzulegen

-optimale Positionerung durch Mittenmarkierung

-integrierte Protektoren, waschbar

-bequem über der Kleidung zu tragen

-atmungsaktives Abstandsgewirke

-mit integrierten Protektoren

-Material: 81% Polyester, 19% Elasthan

-Größen: unisex: S - XXL

-Farbe: anthrazit

-Pflege: waschbar bis 60°C, kein Weichspüler

-Verpackungseinheit: 1 Stück mit integrierten Protektoren
Weitere Suchbegriffe: suprima hueftprotektor, hüftprotektor, suprima hüftschutzgürtel, protektor, schoner, knieschoner, suprima, hüftprotektoren, knieschützer, inkontinent, inkontinenz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,23*
€ 126,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,06*
€ 125,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,89*
€ 120,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,18*
€ 116,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,49*
€ 100,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.