Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ess-Schürze Polyester 90 x 46 cm Suprima blau/grün kariert ( 1 Stück )


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ess-Schürze Polyester 90 x 46 cm Suprima blau/grün kariert ( 1 Stück ), Detailansicht
Ess-Schürze Polyester 90 x 46 cm Suprima blau/grün kariert ( 1 Stück ), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-14467-04
Hersteller:
     Suprima
Herst.-Nr.:
     5574 066 90x46 cm
EAN/GTIN:
     4009867023531
Suchbegriffe:
Einmal Schutzlätzchen
Ess Schürze
Esslätzchen
Essschürze
SUPRIMA

Ess-Schürze Polyester 90 x 46 cm

blau/grün kariert

( 1 Stück )



Ess-Schürze Polyester Suprima 5570 & 5571



-mit Druckknopfverschluss

-mit innenliegender Nässesperrschicht

-leicht saugend

-flüssigkeitsundurchlässig

-Material: 100% Polyester, PU-Nässesperrschicht

-Größe: 90 x 46 cm

-Pflege: waschbar bis 95°C

-Farbe: blau kariert oder rostbraun kariert

-Verpackungseinheit: 1 Stück
Weitere Suchbegriffe: Kleiderschutzlatz, Kleiderschutzlätzchen, Patienten Schutzlätzchen, ess schürze suprima, einmal schutzlätzchen, esslätzchen blau, suprima essschürze, schürze, latz, esshilfen, esslatz, essschürze, lätzchen, schürzen, schürtze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.