| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2433-14471-01 Herst.-Nr.: 5004 001 100x48 cm EAN/GTIN: 4009867023081 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | SUPRIMA
Ess-Schürze Frottee - einzeln oder im Set
weiß
( 1 Stück )
Ess-Schürze Frottee Suprima 5004 & 5005
-mit Schlaufen zum Binden
-feuchtigkeitsundurchlässig
-leicht saugend
-Material: 80% Baumwolle, 20% Polyester, Polyurethan beschichtet
-Größe: 100 x 48 cm
-Pflege: waschbar bis 95°C
-Farbe: weiß, mint, hellblau
-Verpackungseinheit: 1 Stück oder als 3er Spar-Set |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kleiderschutzlatz, Kleiderschutzlätzchen, Patienten Schutzlätzchen, ess schürze suprima, einmal schutzlätzchen, esslätzchen weiss, suprima essschürze, schürze, latz, esshilfen, esslatz, essschürze, lätzchen, schürzen, schürtze |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |