Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Ärztebedarf, Krankenhausbedarf
>
Diagnostik
>
Längen-Messstab Diagnostik
>
Artikel
mechanischer Messstab seca 216 für Kinder und Erwachsene Seca (1 Stück)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2433-14495-01
Hersteller:
Seca
Herst.-Nr.:
SEC 2161814009
EAN/GTIN:
4012030005883
Suchbegriffe:
Kindermesslatte
Längen-Messstab Diagnostik
Längenmessstab Diagnostik
Personenmessstab
SECA
mechanischer Messstab seca 216 für Kinder und Erwachsene
(1 Stück)
Der seca 216 verfügt über eine variable Skala mit einem Messbereich von 3,5 bis 230 cm, die flexibel in ein 138 cm langes Kunststoffprofil eingeschoben werden kann. Der Messstab wird in frei wählbarer Höhe ganz einfach an der Wand montiert. Das bedeutet: Der Anwender wählt den im Profil angezeigten Messbereich selbst – dadurch ist der seca 216 sowohl für Erwachsene als auch für Kinder geeignet. Eine genaue Ablesung des Ergebnisses ist schon während der Messung durch ein gut sichtbares Ablesefenster gewährleistet, das seitlich zum Messstab positioniert ist. Durch eine Feststelleinrichtung am Kopfanschlag bleibt das Ergebnis auch nach dem Messen erhalten. - Messbereich: max. 138 cm, variabel von 3,5 - 230 cm - Teilung: 1 mm - Maße (BxHxT): 120 x 1.500 x 217 mm - Eigengewicht: 1,7 kg
... >
Diagnostik
>
Allgemeine Diagnostik
>
Waagen, Größen- und Umfangmessgeräte
Weitere Suchbegriffe:
personenmessstab seca
,
längen-messstab diagnostik
,
seca 216 messstab
,
waage
,
messgerät
,
umfang messen
,
größe messen
,
umfangmessgerät
,
maßband
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2433
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 118,33*
€ 136,73*
Lager 537
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 122,60*
€ 143,01*
Lager 635
3 Tage
9
Frei Haus
ab € 125,66*
€ 144,31*
Lager 619
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 160,00*
€ 178,69*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2433
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,73*
€ 162,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,02*
€ 160,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,18*
€ 157,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,16*
€ 156,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,33*
€ 140,81
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2433
Versand:
Lager 2433
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2433
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3M™ Littmann® Master Cardiology™, 69 cm Schlauchlänge, 1 Stk., marineblau
3M
2164
ab € 216,65*
Sonstiges
AMPri Medikamenten Einnehmebecher blau ohne Deckel 80 Stück Medikamentenbecher
AMPri
L-09170
ab € 0,86*
Sonstiges
boso Blutdruckmessgerät boso clinicus II schwarz Klettmanschette mit Standardmanschette
Boso Bosch & Sohn
044-0-131s
ab € 34,99*
Sonstiges
Descosept Desinfektionstuch Spezial Wipes 00-208-ERS100-01 Eimer 100St.
Dr. Schumacher
00208ERS10001
ab € 14,26*
Sonstiges
Holzmundspatel einzeln eingesiegelt Medispat Clean einzeln eingesiegelt (50 Stück)
Medispat Clean
G8 150
ab € 2,21*
Sonstiges
KaWe Colorscop Flachkopf-Stethoskop plano blau
KaWe Germany
06.10100.034
ab € 11,28*
Sonstiges
Kimberly-Clark Kimtech Science Labortücher Box mit 100 Blatt Vieleitig verwendbare Zellstofftücher
Kimberly-Clark
070-7557
ab € 3,72*
Sonstiges
Multi-Safe twin plus 500, Entsorgungsbehälter, PP, 0,5 l, 21 Stück
Sarstedt
77.3884.005
ab € 0,55*
Sonstiges
Patientenslipper Universalgröße 24 Paar
Servoprax
H7 555
ab € 17,91*
Sonstiges
Penlight Classic einzeln Pupillenleuchte mit Maßstab
Servoprax
09812
ab € 1,91*
Sonstiges
Reference Latexhandschuhe, Latexhandschuh, gepudert, Größe M, Spenderbox 100 St
Meditrade
1121M
ab € 3,29*
Sonstiges
seca 220 Ausziehbarer Teleskop-Messstab für seca Säulenwaagen, Messbereich 85 - 200 cm
Seca
2201714
ab € 121,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen