| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-14624-01 Herst.-Nr.: 1204203330 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| DR.Mach
LED 120 F (fokussierbar) Untersuchungsleuchte Deckenmodell
(1 Stück)
50.000 Lux (1 m Abstand), Leuchtfelddurchmesser 13 – 18 cm
mit SWING-Arm für Raumhöhe bis 3 m, inkl. Netzteil am Flansch montiert
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die genaue Befestigungshöhe (Fertigfussboden bis Unterkante Massivdecke) und falls vorhanden die Raumhöhe (Fertigfussboden bis Unterkante Zwischendecke) mit an !Deckenverankerungsring TK 270 (MAC 1500000270) liegt nicht der Leuchte bei, muß separat bestellt werden.
Farbwiedergabe Ra =95, 12 LED´s, Leuchtfelddurchmesser 13-18 cm, Farbtemperatur 4.500 K, Ein-/Ausschalter und Helligkeitsregulierung am Leuchtenkörper, inkl. Netzteil 100 – 250 V, Beleuchtungsstärke: 50.000 Lux / Abstand 1 m |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Untersuchungsleuchte, operationsleuchte led, op-leuchte, dr. mach operationsleuchte, dr mach led 120 f, led, stehlampe, lampe, stehleuchte, leuchte, stativlampe, lampen, led lampen, leuchten, led leuchten, stativleuchte |
| | |
| |