| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2433-14630-02 Herst.-Nr.: HT01-RBM1-B EAN/GTIN: 4260336262008 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | HUM
AEROcase Notfalltasche medium Pro1R BM1 Nylon
blau
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Die AEROcase Notfalltasche M bietet ausreichend Platz für die Grundaussatttung zur Notfallversorgung in Praxen, Hilfsorganisationen, Feuerwehren und Betrieben sowie beim Helfer-vor-Ort oder im Privat-PKW. Sie ist die mittlerste Notfalltasche in unserer AEROcase-Reihe.
Das große Hauptfach ist durch feste Trennstege in drei Fächer unterteilt. Der Deckel enthält im Inneren mehrere Fixierschlaufen zum Befestigen von Kleinteilen, wie z.B. Guedel-Tuben oder Blutdruckmessgerät. Zudem ermöglichen zwei Außentaschen an den beiden Längsseiten die Unterbringung von weiteren Ausstattungsgegenständen sowie eine sinnvolle Sortiertung.
Die angebrachten Reflexstreifen gewährleisten eine rundum gute Sichtbarkeit. Der Boden ist mit Planenmaterial und Pyramidenfüßen zusätzlich geschützt. Zum komfortablen Transport der Tasche stehen gepolsterte Klettverschluss-Griffe oder ein Schultertragegurt zur Verfügung.
Material: Nylonmaterial (AEROdura)
Farbe: rot oder blau
Größe: 43 x 25 x 27 cm (H x B x T)
Volumen: 18 Liter
Gewicht: 1,0 Kg |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: notfalltasche nylon, arztkoffer, notfallkoffer, notfall, arzttasche, notfallrucksack, arztrucksack |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |