Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEROcase Notfallrucksack large Pro1R PL1C Polyester Hum schwarz (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEROcase Notfallrucksack large Pro1R PL1C Polyester Hum schwarz (1 Stück), Detailansicht
AEROcase Notfallrucksack large Pro1R PL1C Polyester Hum schwarz (1 Stück), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-14633-03
Hersteller:
     HUM
Herst.-Nr.:
     HT01-RPL1C-BLK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erste-Hilfe-Rucksack
Notfallrucksack
Rettungsrucksack
erste-hilfe-rucksack schwarz
HUM

AEROcase Notfallrucksack large Pro1R PL1C Polyester

schwarz

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Der AEROcase Notfallrucksack L bietet ausreichend Platz für die umfangreiche Notfallausstattung zur Erstversorgung in Praxen, Polizei, Hilfsorganisationen , Feuerwehren und Betrieben sowie beim Helfer-vor-Ort oder im Privat-PKW.



Das große Hauptfach ist durch flexible Trennstege in drei Fächer unterteilt. Im ausklappbaren Deckelfach befinden sich Klettflächen zur Befestigung von Modultaschen. In der Fronttasche und den beiden Seitentaschen können weitere Zubehörteile untergebracht werden.



Die auf allen Taschenseiten angebrachten Reflexstreifen gewährleisten eine rundum gute Sichtbarkeit. Der Boden ist mit Planenmaterial und Pyramidenfüßen zusätzlich geschützt. Für einen vielseitigen Tragekomfort sorgen extra breite und gepolsterte Schultertragegurte.



Ausstattung



• Ergonomisch geformter Griff - Griffiger Tragekomfort dank verstärktem Kern - Bessere Wahrnehmung durch Signalfarbe

• Klarsichtfach - Für die gut sichtbare Unterbringung von Unterlagen und Informationen

• 2 Fronttaschen - Obere für Schreibutensilien - Untere mit großzügigem Platzangebot für Ampullarien - Intubations-Sets etc. - Zusätzliches Reißverschlussfach für Dokumente

• Breite Klettstreifen - Für das Anbringen individueller Beschriftungen (Auf Anfrage bei uns erhältlich)

• 5 Reflexstreifen - Haupttasche - Seitentaschen - Trageriemen - Rundum sichtbar und sicher

• Auffällige Zipper - Bessere Wahrnehmung - Einfaches und schnelles Öffnen

• 2 Seitentaschen Stauraum für z.B. Blutdruckmessgerät - Stethoskop - Kanülenbox etc.

• Geschützter Bodenbereich - Boden aus stabilem Planenmaterial - Robuste Kunststoff-Pyramidenfüße





Material: Nylongewebe (AEROdura)

Farbe: rot oder blau

Größe: 36 x 47 x 26 cm (H x B x T)

Volumen: 23 Liter

Gewicht: 2,0 Kg
Weitere Suchbegriffe: erste hilfe rucksack, notfallrucksack hum, notfallrucksack nylon, arztkoffer, notfallkoffer, notfall, arzttasche, notfallrucksack, arztrucksack, notfalltasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,10*
€ 85,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,70*
€ 84,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,48*
€ 80,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,35*
€ 77,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,43*
€ 65,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.