| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2433-14636-01 Herst.-Nr.: HT04-OBL EAN/GTIN: 4260336262091 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | HUM
AEROcase OBL Sauerstofftasche Plane
blau
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Tasche für 2 Liter oder 5 Liter Sauerstoffflasche. Das Hauptfach besitzt eine Flaschenhalterung und zusätzliche Staufächer. Es bietet zusätzlichen Platz für Druckminderer, Demandventil, Beatmungsbeutel und -masken. Das Easy-Access-Fenster ermöglicht ein Zugriff auf den Druckminderer, ohne dass die Tasche hierzu geöffnet werden muss. Weitere Kleinteile können in der Fronttasche untergebracht werden. Der gepolsterte Schultertragegurt ermöglicht einen bequemen Transport, bei dem die Hände frei sind. Die Tasche kann zudem an einer Trage befestigt werden.
Material: Planematerial (AEROplan)
Farbe: rot oder blau
Größe: 55 x 21 x 21 cm (H x B x T)
Volumen: 25 Liter
Gewicht: 1,4 Kg |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: sauerstoffflaschentasche plane, arztkoffer, notfallkoffer, notfall, arzttasche, notfallrucksack, arztrucksack, notfalltasche |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |