| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-14667-03 Herst.-Nr.: HT03-MPXL1C-B EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Aerocase®
Notfallrucksack Xlarge ProEMS PXL1C Plane
blau
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Notfall-Rucksack aus rotem Planenmaterial AEROtex® Plan,
zweiteiliger Innenraum mit Klarsichtfächern, Schlaufen und Halterung für 0,8/1,0/2,0 Liter O2-Flasche.
Zusätzlich 2 große, 1 längliche und 2 kleine Aussentaschen, je 2 Innentaschen AEROcase® CS, CM und CL sowie 1 Innentasche AEROcase® CXL,
gepolsterte Rückentragegurte mit Staufach,Tragegriff oben und seitlich.
incl. 7 Modultaschen
AEROtex® - Plan ist ein hochwertiges und robustes Planenmaterial.
Es wurde speziell für den professionellen Einsatz im Rettungsdienst
konzipiert. Aufgrund der beidseitigen PVC-Beschichtung ist das Planenmaterial
sehr widerstandsfähig gegenüber Belastungen und zudem
wasserdicht. Es zeichnet sich durch extreme Kratz- und Reißfestigkeit
aus und ist zudem auch noch sehr strapazierfähig. Die Oberfläche lässt sich
mit geeigneten Planenreinigern und auch mit geeigneten Desinfektionsmitteln
säubern.
Material: Planematerial (AEROplan)
Farbe: rot oder gelb
Größe: 48 x 54 x 25 cm (B, H, T
Volumen: 55 Liter
Gewicht: 5,1 Kg |
| | |
| | | |
| | | |
| |