| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2433-14679-11 Herst.-Nr.: J8 90201 EAN/GTIN: 4052919030308 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | SERVOMULL
color Haft in 4 farben und vers. Größen
6 cm x 20 m blau
(1 Stck)
Produktbeschreibung
servomull COLOR HAFT
Kohäsive, elastische Fixierbinde mit Webkante, farbig.
Ideal zur Fixierung von Wundauflagen an häufig bewegten Körperteilen.
Erhältlich in den Längen 4 m und 20 m und in 4 unterschiedlichen Farben.
In der Einzelfaltschachtel verpackt.
Zusammensetzung:
39 % Baumwolle, 61 % Polyamid |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kohäsivbinde, Kohäsive Verbände, Kreppbinde, Mullbinde, Mullfixierbinde, elastische mullbinde 6cm x4m, fixierbinde, fixierbinde 4 mx6 cm, haftbinde, kohäsive fixierbinde, servomull color haft, verbandmittel, erste hilfe, verbandmull |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |