| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-14679-21 Herst.-Nr.: J8 80203 EAN/GTIN: 4052919030131 |
| |
|
| | |
| SERVOMULL
color Haft in 4 farben und vers. Größen
6 cm x 4 m gelb
(1 Stck)
Produktbeschreibung
servomull COLOR HAFT
Kohäsive, elastische Fixierbinde mit Webkante, farbig.
Ideal zur Fixierung von Wundauflagen an häufig bewegten Körperteilen.
Erhältlich in den Längen 4 m und 20 m und in 4 unterschiedlichen Farben.
In der Einzelfaltschachtel verpackt.
Zusammensetzung:
39 % Baumwolle, 61 % Polyamid |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kohäsivbinde, Kohäsive Verbände, Kreppbinde, Mullbinde, Mullfixierbinde, haftbinde gelb, fixierbinde, haftbinde, kohäsive fixierbinde, servomull color haft, verbandmittel, erste hilfe, verbandmull |
| | |
| |