Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AERObag BB06-E-5R Beatmungsbeutel PVC komplett mit Maske Gr. 5 Hum (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AERObag BB06-E-5R Beatmungsbeutel PVC komplett mit Maske Gr. 5 Hum (1 Stück), Detailansicht
AERObag BB06-E-5R Beatmungsbeutel PVC komplett mit Maske Gr. 5 Hum (1 Stück), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-14861-01
Hersteller:
     HUM
Herst.-Nr.:
     HBB06-E-5R
EAN/GTIN:
     4260336262763
Suchbegriffe:
Ambubeutel
Beatmungsbeutel
ambubeutel erwachsene
ambubeutel
HUM

AERObag BB06-E-5R Beatmungsbeutel PVC komplett mit Maske Gr. 5



(1 Stück)



Produktbeschreibung:



AERObag BB06-E-5R Beatmungsbeutel PVC komplett mit Maske Gr. 5, O2-Schlauch sowie Reservoirbeutel.



Hochwertige Materialien

Lange Lebensdauer! Einsatzbereit auch bei härtesten Notfallbedingungen.

• Desinfizierbar und gassterilisierbar (Beatmungsbeutel aus PVC und Polycarbonat)



Hoher Bedienkomfort

• Angenehmer „Griff“

• Drehbarer Patientenanschlusskonus

• Druckbegrenzungsventil 60mbar - Erwachsene oder

40mbar - Kinder und Babies

• Einfach, sowie platzsparend zusammenfaltbar



Hygienefreundlich und “einsichtig“

• Verunreinigungen sehr gut erkennbar

• Leicht zu reinigen



Passgenau

• Anschlüsse entsprechen der ISO 5356

• Anschlussmöglichkeit für Masken, Tuben und Filter

• Innovatives All-In-One Ansaugventil

das bisher benötigte Reservoirventil ist integriert

• Separater Sauerstoffanschluss für 6 mm O2-Schläuche

• Direkter Anschluss für Sauerstoffreservoirbeutel,

Demand-Ventile bzw. Bag-Refill-Systeme

(konisches Steckerteil - 26 mm Außendurchmesser / 22 mm Innendurchmesser)

Weitere Suchbegriffe: beatmungsbeutel größe 5, beatmungsbeutel, hum aerobag, hum beatmungsbeutel, beatmungsbeutel maske
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.