Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YPSELAST Schlauchverband Holthaus Gr. 3, Kinderarm/-hand (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
YPSELAST Schlauchverband Holthaus Gr. 3, Kinderarm/-hand (1 Stück), Detailansicht
YPSELAST Schlauchverband Holthaus Gr. 3, Kinderarm/-hand (1 Stück), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-15005-03
Hersteller:
     Holthaus Medical
Herst.-Nr.:
     25603
EAN/GTIN:
     4005058256030
Suchbegriffe:
Armverband
Beinverband
Schlauchverband
Schlauchverbände
HOLTHAUS

YPSELAST Schlauchverband

Gr. 3, Kinderarm/-hand

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Der YPSELAST Schlauchverband dient der Fixierung als Stützverband von Verbänden und als Unterzug bei Gipsverbänden. Durch den nahtlos gestrickten und elastischen Schlauch bietet er sich ideal zur faltenfreien Versorgung an. Zusätzlich ist der Schlauchverband dampfsterilisierbar und befindet sich in einer praktischen Spenderbox. Der Verband ist in folgenden Größen und für folgende Einsatzbereiche erhältlich:



Kinderfinger 1,5 cm breit Gr 1

Finger/Zehen 2,5 cm breit Gr 2

Kinderarm/-hand 4 cm breit Gr 3

Hand/Arm/ Fuß 6 cm breit Gr 5

Bein/Kinderkopf 8 cm breit Gr 6

Kopf/Oberschenkel 10 cm breit Gr 7

Kinderrümpfe 12 cm breit Gr 9

kleiner Rumpf 16 cm breit K 1

großer Rumpf 21 cm breit K 2



Produktdaten:



Breite: 1,5cm bis 21cm

Länge: 20 m gedehnt

Farbe: weiß

Material: 67% Baumwolle und 33% Zellwolle

Packung: Spenderbox

Weitere Suchbegriffe: armverband, schlauchverband, holthaus ypselast schlauchverband, ypselast schlauchverband, verbandmittel, erste hilfe
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
10
€ 6,95*
ab € 6,41*
€ 8,94*
Lager 2433
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 6,63*
€ 10,05*
10 Tage
100
1
€ 6,50*
ab € 6,93*
€ 10,48*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 10,20*
€ 14,90*
Preise: Lager 2433
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2433
Versand: Lager 2433
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Erich Nonne
25501
ab € 6,14*
Ähnlich
Holthaus Medical
25601
ab € 4,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.