| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-15106-02 Herst.-Nr.: 416365 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| NOBA
NOBALUX - glatt LUX elastische Fixierbinden
4 m x 6 cm
( 20 Stück )
Produktbeschreibung:
Die weiße 4m lange Fixierbinde NOBALUX verfügt durch die gewirkte Herstellung über Längs- und Querelastizität. Besonders geeignet an schwierig zu Verbindenden Körperstellen.
Produktdaten:
- verfügbare Breiten: 4 cm / 6 cm / 8 cm / 10 cm / 12 cm
- Länge: 4 m
- Material: 63% Zellwolle und 37% Polyamid
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kohäsivbinde, Kohäsive Verbände, Kreppbinde, ypsifix fixierbinde 6cm x 4 m, fixierbinde, fixierbinde 4 mx6 cm, noba nobalux, klebebinde, binde, elastisch, noba, crepp, fein, fixieren, fixierung |
| | |
| |