| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-15202-05 Herst.-Nr.: HT03-RPL1-C-SET-R EAN/GTIN: 4260336263098 |
| |
|
| | |
| HUM
Modultaschen Plane rot S / M / L / XL
Set alle 5 Taschen
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Die Modultaschen sind aus robustem roten Planenmaterial. Mit Klarsichtfenster. Ideal für den professionellen Einsatz in Rescue Bag, Notfalltasche und Notfallrucksack.
Produktdaten:
Material: Planematerial (AEROplan)
Farbe: rot
Größen:
- Gr. S: 16 x 12 x 5 cm Volumen: 1,5l
- Gr. M: 17 x 11 x 7 cm Volumen: 1,5l
- Gr. L: 24 x 11 x 5 cm Volumen: 1,5l
- Gr. XL: 35 x 14 x 9 cm Volumen: 3,0l
Setinhalt (15202-05): 2x Gr. S, 1x Gr. M, 1x Gr. L, 1x Gr. XL |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hum plane rot, arztkoffer, notfallkoffer, notfall, arzttasche, notfallrucksack, arztrucksack, notfalltasche |
| | |
| |