Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modultaschen Plane blau S / M / L / XL, Set alle 5 Taschen Hum (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modultaschen Plane blau S / M / L / XL, Set alle 5 Taschen Hum (1 Stück) , Detailansicht
Modultaschen Plane blau S / M / L / XL, Set alle 5 Taschen Hum (1 Stück) , Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-15203-05
Hersteller:
     HUM
Herst.-Nr.:
     HT03-RPL1-C-SET-B
EAN/GTIN:
     4260336263104
Suchbegriffe:
Rettungsrucksack Modultasche
rettungsrucksack modultasche
HUM

Modultaschen Plane blau S / M / L / XL, Set alle 5 Taschen

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Die Modultaschen sind aus robustem blauem Planenmaterial. Mit Klarsichtfenster. Ideal für den professionellen Einsatz in Rescue Bag, Notfalltasche und Notfallrucksack.



Produktdaten:



Material: Planematerial (AEROplan)

Farbe: blau

Größen:

- Gr. S: 16 x 12 x 5 cm Volumen: 1,5l

- Gr. M: 17 x 11 x 7 cm Volumen: 1,5l

- Gr. L: 24 x 11 x 5 cm Volumen: 1,5l

- Gr. XL: 35 x 14 x 9 cm Volumen: 3,0l



Setinhalt (15203-05): 2x Gr. S, 1x Gr. M, 1x Gr. L, 1x Gr. XL
Weitere Suchbegriffe: hum plane blau, arztkoffer, notfallkoffer, notfall, arzttasche, notfallrucksack, arztrucksack, notfalltasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.