| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-15220-02 Herst.-Nr.: H2 514572 EAN/GTIN: 4052919045524 |
| |
|
| | |
| MEDIWARE
Abdecktücher/Lochtücher Normalformat
mit rundem Loch, Ø 5 cm 45 x 75 cm
(50 Stück)
Produktbeschreibung:
Die komfortablen und besonders anwenderfreundlichen Abdeckungen für Patient und Inventar aus besonders starkem Material. Vollständig flüssigkeitsundurchlässige Tücher und exakten Begrenzung des OP-Feldes. Einzeln steril.
Produktdaten:
Qualität: Steril und Wasserfest
Lagen: 2-lagig
Verpackung: einzeln im Peel-Pack.
Umverpackung: Spenderkarton 50
Größe: ohne Loch 45 x 75 cm
Größe: mit rundem Loch, Ø 5 cm 45 x 75 cm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steriles Abdecktuch, OP-Lochtuch, Steriles Lochtuch, op-lochtuch 45x75cm, op abdecktuch, op-abdecktuch loch, mediware abdecktücher, allzwecktücher, papiertücher, hygienetücher, tücher, abdecktücher, lochtücher |
| | |
| |