Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nobalan Noba 5 m x 6 cm (10 Stück)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Nobalan Noba 5 m x 6 cm (10 Stück), Detailansicht
Nobalan Noba 5 m x 6 cm (10 Stück), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-15229-01
Hersteller:
     NOBA
Herst.-Nr.:
     405506
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Binde Kurzzug
Kompressionsbinde Kurzzug
Kurzzugbinde
Pütter-Verband
NOBA

Nobalan

5 m x 6 cm

(10 Stück)



Produktbeschreibung:



Die Kurzzugbinde in braun ist einfach anzulegen. Aufgrund ihrer geringen Dehnbarkeit wird sie zur Venenkompression (nach Pütter) eingesetzt



Produktdaten:



Material: 100 % Baumwolle

Dehnbarkeit: ca. 85 %

verfügbare Breiten: 6 cm / 8 cm / 10 cm

Länge: 5 m
Weitere Suchbegriffe: Pütterbinde, pütterbinde 6cmx5m, binde kurzzug, kurzzugbinde 5mx6, noba nobalan, kompressionsbinde, kompresse, kompressionsbandage, kurzbinde, stützverband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 34,96*
€ 41,60
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 34,33*
€ 40,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 32,05*
€ 38,14
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,60*
€ 36,41
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,85*
€ 35,52
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,76*
€ 29,46
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.