Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nobalan Noba 5 m x 8 cm (10 Stück)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Nobalan Noba 5 m x 8 cm (10 Stück), Detailansicht
Nobalan Noba 5 m x 8 cm (10 Stück), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-15229-02
Hersteller:
     NOBA
Herst.-Nr.:
     405508
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dauerelastische Binde
Kompressionsbinde
Stütz- und Entlastungsbinde
Stützbinde
NOBA

Nobalan

5 m x 8 cm

(10 Stück)



Produktbeschreibung:



Die Kurzzugbinde in braun ist einfach anzulegen. Aufgrund ihrer geringen Dehnbarkeit wird sie zur Venenkompression (nach Pütter) eingesetzt



Produktdaten:



Material: 100 % Baumwolle

Dehnbarkeit: ca. 85 %

verfügbare Breiten: 6 cm / 8 cm / 10 cm

Länge: 5 m
Weitere Suchbegriffe: Binde Kurzzug, Kompressionsbinde Kurzzug, Kurzzugbinde, Pütter-Verband, Pütterbinde, pütterbinde 8cmx5m, dauerelastische binde, kurzzugbinde 5mx6, noba nobalan, kompressionsbinde, kompresse, kompressionsbandage, kurzbinde, stützverband
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2433
unbekannt
pro Paket
€ 6,90*
ab € 21,89*
€ 30,54*
16 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 22,33*
€ 30,95*
Preise: Lager 2433
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,54*
€ 36,34
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,89*
€ 35,57
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,90*
€ 33,20
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,58*
€ 31,63
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,14*
€ 31,11
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,89*
€ 26,05
pro Paket
Lagerstand: Lager 2433
Versand: Lager 2433
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.