Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Urgolast Idealbinden nach DIN 61632 mit kurzem Zug Urgo 5 m x 6 cm (10 Stück)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Urgolast Idealbinden nach DIN 61632 mit kurzem Zug Urgo 5 m x 6 cm (10 Stück), Detailansicht
Urgolast Idealbinden nach DIN 61632 mit kurzem Zug Urgo 5 m x 6 cm (10 Stück), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-15427-01
Hersteller:
     URGO
Herst.-Nr.:
     510576
EAN/GTIN:
     4039481005767
Suchbegriffe:
Idealbinde
Dauerelastische Binde
Kompressionsbinde
Stütz- und Entlastungsbinde
URGO

Urgolast Idealbinden nach DIN 61632 mit kurzem Zug

5 m x 6 cm

(10 Stück)



Produktbeschreibung:



Die Urgolast Idealbinde von URGO ist nach DIN 61632 gefertigt und besitzt einen kurzen Zug. Sie eignet sich optimal für feste Fixierverbände, leichte Kompressionsverbände und als Sport-, Stütz- und Entlastungsbandage. Durch die 100 % Baumwolle erreicht die Binde eine Dehnbarkeit von bis zu 90 %.



Bitte NICHT benutzen bei:

Fortgeschrittene, periphere arterielle Verschlusskrankheit, dekompensierte Herzinsuffizienz, septische Phlebitis, Phlegmasia coerulea dolens, durch Diabetes mellitus ausgelöste Neuropathie



Produktdaten:



Länge: 5 m

Breite: 6 bis 12 cm

Farbe: weiß

Dehnbarkeit: ca. 90 %

Material: 100 % Baumwolle

Weitere Suchbegriffe: Stützbinde, Binde Kurzzug, Kompressionsbinde Kurzzug, Kurzzugbinde, kompressionsbinden urgo, kompressionsbinde, urgo urgolast idealbinden, fixierbinde, klebebinde, binde, elastisch, noba, crepp, fein, idealbinde, kurzzug
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
8
pro Stück
€ 5,90*
ab € 24,47*
€ 34,39*
17 Tage
100
pro Paket
€ 6,50*
ab € 35,46*
€ 51,48*
Lager 2433
unbekannt
pro Paket
€ 6,90*
ab € 53,37*
€ 69,39*
Preise: Lager 2433
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 69,39*
€ 82,57
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 68,37*
€ 81,36
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 64,51*
€ 76,77
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 63,30*
€ 75,33
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 60,95*
€ 72,53
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 53,37*
€ 63,51
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 5,337* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2433
Versand: Lager 2433
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.