| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2433-15456-01 Herst.-Nr.: 513224 EAN/GTIN: 4039481312247 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | URGO
Optiskin Film Pflaster im Peelbeutel, 53 x 80 mm
(50 Stück)
Produktbeschreibung:
Bei Optiskin Pflaster handelt es sich um einen selbstklebenden, transparenten und sterilen Film ohne Kompresse. Sie eignen sich perfekt zur Fixierung von Kathetern und von absorbierenden Verbandmaterialien, Abdeckung und Schutz von trockenen, wenig nässenden und nicht infizierten Wunden, Schutz empfindlicher Haut. Der Polyacrylat-Kleber sorgt für den perfekten Halt und lässt sich schmerzfrei entfernen.
Produktdaten:
Größe: 53 x 80 mm oder 80 x 73 mm
Farbe: transparent
Material: Polyurethan-Folie
Klebemasse: Polyacrylat-Kleber
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Transparentverband mit Kompresse, Transparentverband mit Wundkissen, hydrofilm wundverband, urgo optiskin pflaster, pflaster, verbandsmaterial, verbandstoffe, verbandmittel, pflasterstrips, selbstklebend, transparen, steril, fixierung, fixierpflaster |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |