| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-15467-03 Herst.-Nr.: 511474 EAN/GTIN: 4039481014745 |
| |
|
| | |
| URGO
Urgofilm transparentes Rollenpflaster ohne Schutzring
9 m x 1,25 cm
(12 Stück)
Produktbeschreibung:
Das transparente Urgofilm Rollenpflaster von URGO dient der Fixierung von Verbänden, Sonden und Kathetern. Es ist transparent und wird ohne Schutzring geliefert. Das Pflaster zeichnet sich durch seine hervorragende Hautverträglichkeit und Reißbarkeit aus. Es ist beschriftbar und mikroperforiert.
Produktdaten:
Breite: 1,25 bis 5,00 cm
Länge: 9 oder 5 m
Farbe: transparent
Schutzring: nein
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollenpflaster, Spulenpflaster, fixierpflaster, urgo urgofilm rollenpflaster, pflaster, verbandsmaterial, verbandstoffe, verbandmittel, pflasterstrips, rollenpflaster, fixierung, transparent |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 17,66* | € 25,70* | | | | Lager 2433 | | | | | | € 6,90* | ab € 22,20* | € 31,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Stück (ab € 1,85* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|