Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Urgostrips sterile Wundnahtstreifen Urgo 75 x 6,0 mm, 3 Streifen (50 Stück)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Urgostrips sterile Wundnahtstreifen Urgo 75 x 6,0 mm, 3 Streifen (50 Stück), Detailansicht
Urgostrips sterile Wundnahtstreifen Urgo 75 x 6,0 mm, 3 Streifen (50 Stück), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-15470-02
Hersteller:
     URGO
Herst.-Nr.:
     554002
EAN/GTIN:
     4039481056677
Suchbegriffe:
Hautnahtstreifen
Hautverschlussstreifen
Klammernahtpflaster
Klammerpflaster
URGO

Urgostrips sterile Wundnahtstreifen

75 x 6,0 mm, 3 Streifen

(50 Stück)



Produktbeschreibung:



Bei den Urgostrips von URGO handelt es sich um sterile Wundnahtstreifen. Sie eignen sich optimal bei postoperativen Wunden, oberflächliche Wunden, z.B. bei kleinen Platzwunden. Je nach Größe sind zwischen 3 und 10 Wundnahtstreifen auf einem Silikonschutzpapier aufgebracht. Der Polyacrylat-Kleber sorgt würd einen sicheren und zuverlässigen Halt. Die Streifen bestehen aus weißen Polyester-Vlies. Dieses ist extrem zugfest und wurde mit Ethylenoxid sterilisiert.



Produktdaten:



Länge: 75 oder 100 mm

Breite: 3 bis 12,5 mm

Farbe: weiß

Klebemasse: Polyacrylat-Kleber

Trägermaterial: Polyester-Vlies

Steril: ja



Weitere Suchbegriffe: Wundnahtstreifen, Wundverschlussstreifen, klammerpflaster, urgo urgostrips wundnahtstreifen, erste hilfe, erste hilfe artikel, medizinischeinstrumente, blutungsstillung, blutstillung, wundversorgung, wundnahtstreifen, wundnaht, sezerniernde wunde, ulcus cruris, dekubitus, truglue einmal wundkleber, wundkleber, hautkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 214,99*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 4,2998* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 263,25*
€ 313,27
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 260,34*
€ 309,80
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 249,87*
€ 297,35
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 242,89*
€ 289,04
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 214,99*
€ 255,84
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.