Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

weiche Polsterbinden Urgo 3 m x 6 cm (6 Stück)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
weiche Polsterbinden Urgo 3 m x 6 cm (6 Stück), Detailansicht
weiche Polsterbinden Urgo 3 m x 6 cm (6 Stück), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-15482-01
Hersteller:
     URGO
Herst.-Nr.:
     511724
EAN/GTIN:
     4039481017241
Suchbegriffe:
Polsterbinde
Polsterwatte
Polsterwattebinde
polsterbinde urgo
URGO

weiche Polsterbinden

3 m x 6 cm

(6 Stück)



Produktbeschreibung:



Die weichen URGO Polsterbinden eignen sich opimal als Polstermaterial unter Gips-, Stütz- und Kompressionsverbänden, wenn nur eine leichte Unterpolsterung angestrebt wird. Sie bestehen aus 100 % Polyester, sind sehr weich und bieten einen hohen Tragekomfort.



Produktdaten:



Länge: 3 m

Breite: 6 bis 15 cm

Farbe: weiß

Material: 100 % Polyester

Weitere Suchbegriffe: polsterbinde, urgo polsterbinden, erste hilfe artikel, medizinischeinstrumente, gibsverband, zinkleimverband, gipsunterpolster, verband polster, verbandunterpolster, maimed vezell zellstoffwatte, krankenpflege
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,61*
€ 29,29
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,31*
€ 28,93
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,08*
€ 26,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,10*
€ 25,11
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,19*
€ 24,03
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,72*
€ 19,90
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.