| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-15573-02 Herst.-Nr.: 79807 EAN/GTIN: 4046153121281 |
| |
|
| | |
| MAIMED
MyClean Surface Alkohol-Glanzreiniger
10 Liter Kanister
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Bei dem neuen MyClean Surface von MAIMED handelt es sich um einen Alkohol-Glanzreiniger. Das Reinigungsmittel eignet sich optimal für fast alle Oberflächen. Es reinigt und pflegt Glas, Kunststoff, Marmor, lackierte und kunststoffbeschichtete Möbel, sowie Fliesen und keramische Oberflächen. Zusätzlich kann MyClean Surface für Kunstleder, Magnesia-Estrich und Bespannungen verwendet werden. Es verleiht allen Oberflächen einen neuen Glanz und ist besonders schnelltrocknend.
Produktdaten:
Farbe: blau
Konsistenz: flüssig
Geruch: zitronig
ph-Wert im Konzentrat: ca. 9
Dichte: 0,96 g/cm³
Zusammensetzung:
< 5 % anionische Tenside, nichtionische Tenside, EDTA
Weitere Inhaltsstoffe: Farb- und Duftstoffe
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Datenblatt und dem Sicherheitsdatenblatt.
Alkoholduftreiniger vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glanzwischpflege, Unterhaltsreiniger, Wischpflege, alkoholreiniger, maimed myclean surface, reiniger, reinigungsmittel, sanitaer, reinigung, desinfizieren, putzmittel, flaechenreiniger, alkohol, glanzreiniger, flaechenreinigung |
| | |
| |