| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-15590-05 Herst.-Nr.: S6 1626 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 3M
Tegaderm Film steriler Transparentverband
10 x 12 cm
(50 Stück)
Produktbeschreibung:
Bei Tegaderm Film von 3M handelt es sich um einen selbstklebenden, transparenten und sterilen Film mit Kompresse. Sie eignen sich perfekt zur Fixierung von Kathetern und von absorbierenden Verbandmaterialien, Abdeckung und Schutz von trockenen und nicht infizierten Wunden, Schutz empfindlicher Haut. Der Polyacrylat-Kleber sorgt für den perfekten Halt und lässt sich schmerzfrei entfernen.
Produktdaten:
Farbe: transparent
Material: Polyurethan-Folie
Klebemasse: Polyacrylat-Kleber
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Transparentverband mit Kompresse, Transparentverband mit Wundkissen, Hydrofilm, Transparentverband, hydrofilm, 3m tegaderm transparentverband, pflaster, verbandsmaterial, verbandstoffe, verbandmittel, pflasterstrips, selbstklebend, transparent, steril, fixieren, fixierung |
| | |
| |