| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2433-15629-06 Herst.-Nr.: S6 3591 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 3M
Tegaderm plus Pad Transparentverband mit Wundauflage
9 x 25 cm
(25 Stück)
Produktbeschreibung:
Bei Tegaderm plus Pad von 3M handelt es sich um einen selbstklebenden, transparenten und sterilen Filmverband mit Wundauflage. Sie eignen sich perfekt für leicht exsudierende Wunden und zum Schutz vor Bakterien, Schmutz und Wasser, da das Trägermaterial wasserabweisend ist. Der Polyacrylat-Kleber sorgt für den perfekten Halt und lässt sich schmerzfrei entfernen.
Produktdaten:
Farbe: transparent
Material: Polyurethan-Folie
Kompresse: Vlies
Klebemasse: Polyacrylat-Kleber
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Transparentverband mit Kompresse, Transparentverband mit Wundkissen, Fertigverband, Fertigverbände, Steriler Fertigverband, Sterilverband, Sterilverbände, Wundverband, Wundverbände, hydrofilm wundverband, 3m tegaderm plus transparentverband, pflaster, verbandsmaterial, verbandstoffe, verbandmittel, pflasterstrips, selbstklebend, transparent, steril, wasserabweisend, wasserfest |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |