Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-15657-01 Herst.-Nr.: G9 2099 EAN/GTIN: 4042809022889 |
| |
|
| | |
| BSN
Elastomull Fixierbinden
4 cm x 4 m
(20 Stück)
Produktbeschreibung:
Bei Elastomull von BSN handelt es sich um elastische Fixierbinden in weiß. Sie sitzen sicher und rutschfest ohne die Bewegung einzuschränken. Der hohe Baumwollanteil und die luftige und weiche Webstruktur sorgen für ein angenehmen und hautfreundlichen Tragekomfort.
Produktdaten:
Länge: 4 m
Farbe: weiß
Material: 29 % Viscose, 29 % Polyamid, 42 % Cotton
Latexfrei: ja
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kohäsivbinde, Kohäsive Verbände, Kreppbinde, fixierbinde, bsn fixierbinden, klebebinde, binde, elastisch, noba, crepp, fein, fixieren |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | pro Packung | € 6,50* | ab € 10,05* | € 14,91* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 13,07* | € 18,51* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 13,51* | € 19,23* | | | | Lager 2433 | | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 13,72* | € 19,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 4 Stück (ab € 3,43* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|