Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RESQ-Meter Extreme Lifeguard (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RESQ-Meter Extreme Lifeguard (1 Stück) , Detailansicht
RESQ-Meter Extreme Lifeguard (1 Stück) , Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-15788-01
Hersteller:
     Lifeguard
Herst.-Nr.:
     N4 700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pulsoximeter
Pulsoxymeter
pulsoximeter
LIFEGUARD

RESQ-Meter Extreme

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Dieser Pulsoximeter ist die erste Wahl, wenn Sie ein robustes und zuverlässiges Produkt für den Outdoor-Bereich benötigen. Dank des Silikonsensors ist der RESQ-Meter Extreme sowohl für Messungen bei Erwachsenen so wie bei Kindern geeignet. Der OLED Display zeigt die Sauerstoffsättigung (SpO2), die Pulsfrequenz, die Pulsintensität und ein Plethysmogramm an. Durch die Silikonhülle ist der Pulsoximeter optimal Stoss- und Schmutzgeschützt und mit dem im Lieferumfang enthaltenen Clipband kann das Gerät vor Verlust gesichert werden. Eine Dauermessung von 8 Stunden ist mit einer Batterie möglich.



Produktdaten:



OLED-Display

Messbereich: SpO2: 70 – 100%

Pulsrate: 30 – 235 BPM

Genauigkeit: SpO2: +/- 3% (70 – 100%)

Pulsrate: +/- 2 BPM

Stromversorgung: 1 AAA-Batterie

Abmessungen: 63,5 x 47 x 39,5mm

Gewicht: 50 g (ohne Batterie)

Weitere Suchbegriffe: lifeguard resq meter, puls messen, fingerpulsoximeter, pulsoximetrie, pulsoxymeter, puls
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 185,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,34*
€ 264,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,86*
€ 260,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,54*
€ 250,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,74*
€ 247,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,35*
€ 220,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.