Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Körperanalysegerät BF212 Waage Omron Weiß (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Körperanalysegerät BF212 Waage Omron Weiß (1 Stück), Detailansicht
Körperanalysegerät BF212 Waage Omron Weiß (1 Stück), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-15829-01
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     HBF-212-EW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Körperfett-Messgerät
Körperfettmessgerät
Körper-Analysewaage
Körperanalysewaage
OMRON

Körperanalysegerät BF212 Waage

Weiß

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



OMRON BF212 Körperanalysegerät

Schnelle und einfache Körperanalyse



•4-Sensoren-Technologie (Füße)

•Zur genauen Messung und Klassifizierung von

- Gewicht bis 150 kg / 100 g Einteilung

- Körperfettanteil

- Body Mass Index (BMI)

•Flach und kompakt (nur 18 mm Höhe)

•4 Nutzerprofile und Gastmodus

•Auch für Kinder geeignet

•Abschaltautomatik

•Klinisch validiert



Das Körperanalysegerät OMRON BF212 ermöglicht durch das flache Design (nur 18 mm Höhe) eine diskrete und einfache Aufbewahrung. Es bietet durch seine 4 Sensoren an den Füßen eine Körperanalyse inklusive Körperfettanteil und BMI. Die Sensorentechnologie garantiert verlässliche Werte bis zu 150 kg. Die Werte werden in 100g-Schritte angezeigt. Das Körperanalysegerät kann für 4 Personen-Profile genutzt werden und verfügt über einen zusätzlichen Gastmodus. Das BF212 ist für Kinder ab 10 Jahren geeignet und somit das ideale Familienmodell. Die Abschaltautomatik ist sowohl nachhaltig wie auch umweltfreundlich. Das Produkt wurde von einer unabhängigen Organisation bewertet und ist klinisch validiert. Im Lieferumfang enthalten sind Körperanalysegerät, Batterien, Gebrauchsanweisung und Garantiekarte.



Digitale Waagen von OMRON ermöglichen es Ihnen Ihr Körpergewicht zu messen und den Fortschritt in Richtung Ihres Zielgewichts zu beobachten. Wenn Sie ein vollständigeres Bild Ihres Körpers als nur das Gewicht möchten, ist ein Körperanalysegerät besonders wertvoll. Bei regelmäßiger Nutzung zeichnet es auf, wie sich Ihr Körper verändert und stellt sicher, dass Sie nicht Muskeln verlieren, wenn Sie eigentlich versuchen Körperfett abzubauen.

Weitere Suchbegriffe: Körperfett-Waage, Körperfettanalyse-Waage, Körperfettanalysewaage, Körperfettwaage, körperfettanalysewaage omron, körper-analysewaage, omron bf212, gewicht, übergewicht, waage, messgerät, umfang messen, größe messen, umfangmessgerät, maßband, körperanalyse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,96*
€ 70,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,39*
€ 69,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,59*
€ 64,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,91*
€ 62,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,06*
€ 60,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,77*
€ 53,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.