|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2433-15837-02 Herst.-Nr.: 4239 EAN/GTIN: 5703538129582 |
| |
|
|  |  |
 | ABENA
ABRI-FIX PANTS Netzhose mit Bein
Medium
(10 Stück)
Produktbeschreibung:
Abri-Fix Pants bietet als Fixierhose ein optimales Niveau an Halt, Komfort und Sicherheit. Sie hat, ganz wie normale Unterwäsche, sehr angenehme Trageeigenschaften. Ihre spezielle Passform und Elastizität sorgen für den maximalen Halt der Einlagen sowie für einen optimalen Auslaufschutz.Waschanleitung: Bei 60 °C waschen und bei mittlerer Temperaturtrocknen. Haltbarkeit: ca. 20 Waschgänge.
Produktdaten:
Farbe: weiß
Hüftweiten:
Small 50-80 cm
Medium 70-100 cm
Large 85-120 cm
X-Large 105-130 cm
XX-Large 115-140 cm
XXX-Large 120-150 cm
Material: 96%Polyamid und 4% Elastan
Waschbar: bis 60°C
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Netz Fixierhosen, Netz Fixierhöschen, Netzhosen, Netzhöschen, Windelfixierhose, Windelfixierhöschen, fixierhosen, abena abri fix pants, elastische fixierhöschen, inkontinenz, inkontinenzpflege, maimed mainetz, mainetz fixierhöschen, mainetz elastische fixierhöschen |
|  |  |
| |