Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Lager 2433
>
Pflegebedarf
>
Bett und Wohnen
>
Pflegebekleidung
>
Artikel
Patienten-Schutzhandschuhe für Kinder Suprima Gr. 2, Kinder (116 - 140) (1 Paar)
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2433-15969-02
Hersteller:
Suprima
Herst.-Nr.:
4829 019 2
EAN/GTIN:
4009867023005
Suchbegriffe:
suprima schutzhandschuhe kinder
handschuhe
pflege
altenpflege
SUPRIMA
Patienten-Schutzhandschuhe für Kinder
Gr. 2, Kinder (116 - 140)
(1 Paar)
Produktbeschreibung:
Die Patienten-Schutzhandschuhe für Kinder von SUPRIMA eignen sich ideal zum Schutz vor Kratzen und Nesteln. Zusätzlich erschweren die Handschuhe das Öffnen von (Kleidungs-) Verschlüssen. Sie weisen eine hohe Akzeptanz bei Patienten auf, da sie eine einfache Handhabung und ein angenehmen Tragekomfort bieten. Es gibt keine Möglichkeit für ein selbstständiges Abziehen der Handschuhe.
WARNHINWEIS
Der Einsatz des Schutzhandschuhs ersetzt nicht die konsequente Überwachung des Patienten durch eine Pflegekraft. Die regelmäßige Kontrolle der Hände auf reduzierte Durchblutung ist notwendig. Die Funktion des Handschuhs ist nur bei korrekter Anwendung und richtiger Größe gegeben. Verletzungen können nicht in jedem Fall verhindert werden, daher ist jegliche Haftung ausgeschlossen !
Produktdaten:
Farbe: bleu
Größen: 1 oder 2
Material: 55% Polyester, 45% Baumwolle
Unisex und waschbar bis 60°C
... >
Pflegebedarf
>
Bett und Wohnen
>
Pflegebekleidung
Weitere Suchbegriffe:
schutz
,
patientenhandschuhe
,
patientenschutzhandschuhe
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,10*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 11,05* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,67*
€ 38,88
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 31,85*
€ 37,90
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,68*
€ 34,13
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,17*
€ 32,33
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,27*
€ 31,26
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,10*
€ 26,30
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen