| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2433-15973-04 Herst.-Nr.: 1520 009 42 EAN/GTIN: 4009867018902 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | SUPRIMA
sportlicher Badeanzug für Damen in schwarz
Gr. 42
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Dieser sportliche Badeanzug für Damen von SUPRIMA
sticht durch den eingearbeiteten Sicherheitsslip heraus. Der Rockteil kaschiert den Sicherheitsslip. Am Slip befindet sich eine kleine Tasche extra für Schlüssel. Der Badeanzug ist auch in der Farbe bordeaux oder hellblau erhältlich.
Produktdaten:
Farbe: schwarz
Größen: 36 - 48
Material: 80% Polyamid, 20% Elasthan
Sicherheitsslip: 100% Polyester, PU-beschichtet
Waschbar bis 40°C
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: schwimmanzüge, suprima sportlicher badeanzug schwarz, badeanzug, inkontinenz, pflege, pflegekleidung, altenpflege, sicherheit, inkontinenzschutz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |