Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Badeanzug KIDS für Kinder Suprima Gr. 116 (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Badeanzug KIDS für Kinder Suprima Gr. 116 (1 Stück), Detailansicht
Badeanzug KIDS für Kinder Suprima Gr. 116 (1 Stück), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-15978-01
Hersteller:
     Suprima
Herst.-Nr.:
     1523 039 116
EAN/GTIN:
     4009867019190
Suchbegriffe:
Badeanzug
Schwimmanzüge
suprima badeanzug
schwimmanzüge
SUPRIMA

Badeanzug KIDS für Kinder

Gr. 116

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Dieser Badeanzug KIDS für Kinder von SUPRIMA

sticht durch den eingearbeiteten Sicherheitsslip heraus. Am Slip befindet sich eine kleine Tasche extra für Schlüssel.



Produktdaten:



Farbe: hellblau

Größen: 116 - 152

Material: 80% Polyamid, 20% Elasthan

Sicherheitsslip: 100% Polyester, PU-beschichtet

Waschbar bis 40°C

Weitere Suchbegriffe: suprima badeanzug kids, badeanzug, inkontinenz, pflege, pflegekleidung, altenpflege, sicherheit, inkontinenzschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,75*
€ 129,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,97*
€ 128,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,11*
€ 123,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,73*
€ 117,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,66*
€ 99,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.