Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ess-Schürze aus PVC 85 x 62 cm Suprima mint (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ess-Schürze aus PVC 85 x 62 cm Suprima mint (1 Stück), Detailansicht
Ess-Schürze aus PVC 85 x 62 cm Suprima mint (1 Stück), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-15984-08
Hersteller:
     Suprima
Herst.-Nr.:
     5056 037 85x62 cm
EAN/GTIN:
     4009867023210
Suchbegriffe:
Einmal Schutzlätzchen
Ess Schürze
Esslätzchen
Essschürze
SUPRIMA

Ess-Schürze aus PVC 85 x 62 cm

mint

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Diese Ess-Schürze besitzt einen Klettverschluss und besteht aus feuchtigkeitsundurchlässigen PVC. Sie ist leicht abwaschbar. Die Schürze ist vielen unterschiedlichen Farben bei uns erhältlich. Bitte achten Sie darauf das der Klettverschluss beim Waschen geschlossen ist und kein Weichspüler verwendet wird.



Produktdaten:



Maße: 85 x 62 cm

Verschluss: Klett

Material: 100% PVC

Waschbar bis 95°C

Weitere Suchbegriffe: Kleiderschutzlatz, Kleiderschutzlätzchen, Patienten Schutzlätzchen, ess schürze suprima, einmal schutzlätzchen, suprima essschürze pvc, pflege, pflegebedarf, schürze, latz, essschürze, esshilfe, esslatz, schürtze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.