Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrfach-Bettauflage mit Seitenteile 75 x 160 cm (Saugfläche 75 x 90 cm) Suprima (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrfach-Bettauflage mit Seitenteile 75 x 160 cm (Saugfläche 75 x 90 cm) Suprima (1 Stück) , Detailansicht
Mehrfach-Bettauflage mit Seitenteile 75 x 160 cm (Saugfläche 75 x 90 cm) Suprima (1 Stück) , Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-16281-01
Hersteller:
     Suprima
Herst.-Nr.:
     3108 004 75x160 cm
EAN/GTIN:
     4009867020127
Suchbegriffe:
Antidekubitus Auflage
Antidekubitus Bettauflage
Antidekubitus Matratzenauflage
Antidekubitusauflage
SUPRIMA

Mehrfach-Bettauflage mit Seitenteile 75 x 160 cm (Saugfläche 75 x 90 cm)

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



- objektgeeingnet

- zertifiziert nach ÖkoTex Standard 100

- Dekubitus wird vermieden

- schnell trochnend

- atmungsaktiv

- wasserundurchlässig

- geringe Rücknässung

- geringes Volumen spart Platz in der Waschmaschine

- sterilisierbar

- hoher Liegekomfort



Produktdaten:



Größen: 75 x 160 cm (Saugfläche 75 x 90 cm)

Farbe: weiß

Pflege: waschbar bei 95°C

Saugvolumen: ca. 2043 ml/m²

Verpackungseinheit: 1 Stück



Material:

Oberseite: 100 % Polyester

Saugschicht: 80 % Polyester, 20 % Viskose

dritte Lage: wasserundurchlässige, atmungsaktive PU-Membran

Unterseite:100 % Polyester



Weitere Suchbegriffe: Weichlagerungs-Betteinlage, Bettauflage, Bettauflagen, Matratzen-Topper, Matratzentopper, antidekubitus auflage, suprima mehrfach bettauflage, auflage, bettauflage, bettbezug, bettlaken, laken, bettschutz, inkontinenz, spannbetttuch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.