| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-16320-01 Herst.-Nr.: 5529 086 100x50 cm EAN/GTIN: 4009867023418 |
| |
|
| | |
| SUPRIMA
Ess-Schürzen Frottee im Set unbeschichtet
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Diese Ess-Schürzen besitzt einen Druckknopf und einen besteht aus 100 % Baumwolle. Dennoch ist das Material leicht saugend. Die Schürzen werden im 3er Set geliefert, mit 3 verschiedenen Farben und sind unbeschichtet. Bitte achten Sie darauf das der Druckknopf beim Waschen geschlossen ist und kein Weichspüler verwendet wird.
Produktdaten:
Farbe: hellblau, jade, rosa
Maße: 100 x 50 cm
Verschluss: Druck
Material: 100 % Baumwolle
unbeschichtet und waschbar bis 95°C
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tischlerschürze, Einmal Schutzlätzchen, Ess Schürze, Esslätzchen, Essschürze, Kleiderschutzlatz, Kleiderschutzlätzchen, Patienten Schutzlätzchen, ess schürze suprima, arbeitsschürze, suprima essschürze frottee, pflege, pflegebedarf, schürze, latz, essschürze, esshilfe, esslatz, schürtze |
| | |
| |