| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-16482-07 Herst.-Nr.: 12167 EAN/GTIN: 4005058121673 |
| |
|
| | |
| HOLTHAUS
YPSIFIX color Fixierbinde einzeln
pink 6 cm x 20 m
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Die YPSIFIX color Fixierbinde ist glatt und elastisch und besticht durch eine hohe Dehnung. Dadurch ist sie ideal für die Fixierung von Wundauflagen an bewegten Körperteilen wie Gelenken. Die Binden sind in verschiedenen Farben erhältlich.
Produktdaten:
Breite: 6cm oder 8cm
Länge: 20 m gedehnt
Material: 60% Polyamid und 40% Baumwolle
Norm: DIN 61 634-FB
Farbe: farbig
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kohäsivbinde, Kohäsive Verbände, Kreppbinde, fixierbinde ypsifix 20m, fixierbinde, fixierbinde 20m, ypsifix fixierbinde, mullbinde, mullbinden, einzeln verpackt, idealbinde, mullverband, unviersalbinde, kurzzug, kurzzugbinde, fixierbinden |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 9 | | € 6,95* | ab € 7,34* | € 11,02* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 7,21* | € 11,13* | | | | Lager 2433 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,34* | € 11,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 20 Stück (ab € 0,367* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|