| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-16486-04 Herst.-Nr.: 12610 EAN/GTIN: 4005058126104 |
| |
|
| | |
| HOLTHAUS
YPSIFIX Fixierbinden in Folie und Schachtel einzeln
10 cm x 4 m
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Die YPSIFIX Fixierbinde ist glatt und elastisch und besticht durch eine hohe Dehnung. Dadurch ist sie ideal für die Fixierung von Wundauflagen an bewegten Körperteilen wie Gelenken. Die Binden sind in verschiedenen Größen erhältlich.
Produktdaten:
Breite: 4 cm bis 12 cm
Länge: 4 m gedehnt
Material: 60% Polyamid und 40% Baumwolle
Norm: DIN 61 634-FB
Farbe: weiß
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kohäsivbinde, Kohäsive Verbände, Kreppbinde, fixierbinde ypsifix 4 cm x 4 m, fixierbinde, fixierbinde 4m, ypsiflex fixierbinden, mullbinde, mullbinden, einzeln verpackt, idealbinde, mullverband, unviersalbinde, kurzzug, kurzzugbinde |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 160 | | € 6,95* | ab € 0,43* | € 0,64* | | | | Lager 2433 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,46* | € 0,84* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 0,47* | € 0,86* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,69* | € 1,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|