| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2433-16549-01 Herst.-Nr.: MEG 849100 EAN/GTIN: 4250610516637 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | RATIOMED
Notfalltasche WasserStopp groß rot leer
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
- SHIELD Material mit Abperleffekt, wasserabweisend, schmutzabweisend
- spezielle, robuste Reißverschlüsse für Einsätze im Regen
- graues Innenfutter für gute Erkennbarkeit des Inhaltes - eingenähte, weiße Reflexstreifen mit Kantenschutz
- komfortabler Tragegriff
- 1 Schultergurt
- 1 Hauptfach mit fester Innenteilung
- 1 Innenfach mit 7 elastischen Halterungen (z. B. für Guedeltuben)
- 2 Seitenfächer
- 1 Vorderfach (passen für AED)
Produktdaten:
Abmessungen (L x T x H): 40 x 20 x 20 cm (ohne seitliche Taschen gemessen)
Abmessungen (L x T x H): 54 x 30 x 30 cm (mit seitlichen Taschen gemessen)
Farbe: rot
Material: SHIELD
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Wasser-Stop, Wasser-Stopp, Wasserstop, Wasserstopp, notfalltasche leer, ratiomed wasserstopp groß, arztkoffer, notfallkoffer, notfall, arzttasche, notfallrucksack, arztrucksack, notfalltasche |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 61,03* | € 77,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2433 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 62,62* | € 79,43* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2433 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2433 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2433 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | ![](/p.gif) | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|