Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollboard Vision Transferhilfen Alpha Rollboard Vision "Quantum" faltbar 150 x 60 cm (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollboard Vision Transferhilfen Alpha Rollboard Vision "Quantum" faltbar 150 x 60 cm (1 Stück), Detailansicht
Rollboard Vision Transferhilfen Alpha Rollboard Vision "Quantum" faltbar 150 x 60 cm (1 Stück), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-16651-03
Hersteller:
     Transferhilfen Alpha
Herst.-Nr.:
     S1 9150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehkissen
Drehscheibe Umsetzen
Patienten-Drehscheibe
Patientendrehscheibe
Transferhilfen Alpha

Rollboard Vision

Rollboard Vision "Quantum" faltbar 150 x 60 cm

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Das Rollboard Vision eignet sich besonders gut zum schonenden, schmerzfreien und reibungsarmen Transfer von liegenden, z. B. schweren, besonders pflegebedürftigen oder prämedizierten Patienten auf einen Duschwagen, in ein anderes Bett, auf eine Liege, in verschiedene Arten von Rollstühlen, auf einen Röntgen-, Untersuchungs- bzw. Operationstisch.

Das Rollboard Vision mit Zugschlaufen und Haltegriffen ermöglicht zudem einen größeren Überbrückungsweg sowie einen berührungsarmen Transfer, da die Pflegefachkraft die Zugschlaufen zum Ziehen verwendet.

Der Transfer ist auch bei geringerem Abstand oder Höhenunterschied zwischen den einzelnen Ebenen möglich. Das Rollboard Vision erlaubt durch seine enorme Flexibilität eine Unterstützung beim Transfer von Patienten mit vielen Drainagen oder auch z. B. mit Atemnotsyndrom. Aus Sicherheitsgründen soll mit dem Rollboard zu zweit und ggf. mit einem Laken als Ziehtuch umgelagert werden.

Bringen Sie den Patienten kurzfristig in eine kleine mögliche Seitenlage und schieben Sie das Rollboard dann seitlich etwa zu 1/5 unter den Patienten. Bringen Sie den Patienten in Rückenlage auf das Rollboard. Mit dem Ziehtuch ziehen Sie den Patienten über und auf dem Rollboard in die Transferrichtung. Ohne Ziehtuch stellen Sie sich neben die Transferebene und schieben den Patienten auf das Rollboard in die Transferrichtung. Diese Transfers sind für Patienten bis max. 200 kg Gewicht möglich (Rollbelastung max. 200 kg mit Bezug). Wird das Rollboard an den Griffen mit dem Patienten gezogen, ist dies ebenfalls für Patienten bis max. 200 kg Gewicht möglich (Zugbelastung max. 200 kg mit Bezug).

Die Transferhilfen können feucht gereinigt werden. Verwenden Sie warmes Wasser und ein mildes Reinigungsmittel. Wischen Sie das Produkt ggf. mit einem feuchten Tuch ab und lassen Sie es anschließend gut trocknen. Verwenden Sie zum Reinigen keine scheuernden oder bleichenden Mittel und keine scharfkantigen Gegenstände.

Das Cover des Rollboards (Überzug) kann bei 60° C in der Maschine gewaschen werden und ist für niedrige Trocknertemperaturen (45 – 50° C) geeignet. Verwenden Sie Feinwaschmittel!

Das Board selbst ist sehr widerstandsfähig und kann mit normalen Haushaltsreinigern gereinigt werden. Das Board kann mit Desinfektionslösung auf Alkoholbasis problemlos desinfiziert werden. Dann unbedingt gut trocknen lassen. Das Board eignet sich aufgrund der thermoempfindlichen Struktur des Materials nicht gut für die Verwendung im Autoklaven.

Lieferumfang: Rollboard inkl. Bezug und Gebrauchsanleitung



Produktdaten:



Type: Rollboard Vision faltbar

- Abmessung: 950 x 500 mm

- faltbar: 600 x 350 mm



Type: Rollboard Vision Quantum faltbar

- Abmessung: 1500 x 600 mm

- faltbar: 750 x 750 mm



Material Rollboard: Polyethylen, latexfrei

Material Bezug: Nylon (beschichtet), latexfrei

Farbe Rollboard: Graphit

Farbe Bezug: rot

Rollbelastung: max. 200 kg (mit Bezug)

mit Gleitfolie: max. 300 kg

Zugbelastung: max. 200 kg (mit Bezug)

mit Gleitfolie: max. 300 kg

Röntgen- und MRT-fähig
Weitere Suchbegriffe: Glideboard, Rutschbrett, Transferbrett, drehkissen, transferhilfe alpha rollboard vision, transferhilfe, transport, transporthilfe, transfer, umlagerung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 631,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 730,75*
€ 869,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 720,11*
€ 856,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 707,14*
€ 841,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 683,02*
€ 812,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 631,13*
€ 751,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.