Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEROcase Firstaid Bag Hum (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEROcase Firstaid Bag Hum (1 Stück) , Detailansicht
AEROcase Firstaid Bag Hum (1 Stück) , Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-16663-01
Hersteller:
     HUM
Herst.-Nr.:
     HT13-ABL1-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
hum aerocase firstaidbag
arztkoffer
notfallkoffer
notfall
HUM

AEROcase Firstaid Bag

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Erste-Hilfe-Tasche mit komfortabler SIMS - Snap In Magnetic System Magnetverschluss-Wandhalterung. Sowohl für den stationären als auch für den mobilen Einsatz. Schneller Zugriff, strukturierte und durchdachte Innenaufteilung mit einem großzügigen Raumangebot für umfangreiche Erste-Hilfe-Ausstattungen. Leichte und stabile Bauweise, hervorragend handwerklich verarbeitet unter Verwendung hochqualitativer Materialien – Made in EU.

Optimal organisiert für die schnelle Erste-Hilfe.



Gepolsterte Außenwände

• Geschützter Innenraum

• Versteifungen halten die Tasche in Form



Frontfach

• Für Verbandbuch



Widerstandsfähiges Planenmaterial

• Beidseitig hochglanz lackiert

• Leicht zu reinigen



Transparente Seitentaschen

• Platz für 2 x Augenspülflasche 200 ml oder Pflasterbox etc.

• Staubdichter Reißverschluss



„Erste Hilfe“ Aufdruck

• Inklusive Rettungszeichen nach EN ISO 7010



SIMS - Snap In Magnetic System

Magnetverschluss-Wandhalterung



• Hält die Tasche sicher an der Wand: Verschlussoberteil gerade auf das Verschlussunterteil setzen und einrasten lassen

• Im Notfall leicht abzunehmen: Tasche einfach nach

oben abziehen, um sie aus der Befestigung zu lösen



Perfekter Bedienkomfort



• Großzügiger Zugang zum Hauptfach

• Durchdachte Innenaufteilung für eine übersichtlich

sortierte Erste-Hilfe-Ausstattung

• Fixierschlaufen in unterschiedlichen Größen,

waagerecht und senkrecht angeordnet

• Ausrollbare Inneneinteilung mit verschließbaren

Klarsichttaschen und -fächern

- Schutz vor Schmutz

- Kein Herausrutschen der Materialien



Produktdaten:



Farbe: Rot RAL 3002

Maße: 45 x 31 x 18 cm

Volumen: 16 L

Gewicht: 1,1 kg

Material: AEROtex - Plan

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,58*
€ 122,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,15*
€ 120,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,18*
€ 114,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,30*
€ 111,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,79*
€ 96,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.