Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEROcase ORGAbag DIN A5 Modell Nylon Hum Leuchtblau (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEROcase ORGAbag DIN A5 Modell Nylon Hum Leuchtblau (1 Stück), Detailansicht
AEROcase ORGAbag DIN A5 Modell Nylon Hum Leuchtblau (1 Stück), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-16896-01
Hersteller:
     HUM
Herst.-Nr.:
     HT12-ORGAB51-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
hum aerocase orgabag nylon
arztkoffer
notfallkoffer
notfall
HUM

AEROcase ORGAbag DIN A5 Modell Nylon

Leuchtblau

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Multi-Organizer im DIN A4 und DIN A5 Format mit einer großen Anzahl an Steckfächern für die übersichtliche Aufnahme von Formularen, Unterlagen, Fahrzeugpapieren, Schreibutensilien etc. Zusätzlich mit anklettbarem Alu-Klemmbrett ausgestattet (nur DIN A4), ideal für die Einsatz- Dokumentation. Optional lassen sich die flexiblen Organisationstalente mit Navi- oder Tablet-Tasche erweitern.

Flexible Organisationstalente

- Auf- und Nachrüstbar, Sie treffen immer die richtige Entscheidung.



Produktdaten:



Maße: 29 x 22.5 x 5 cm

Gewicht: 0,5 kg

Material: AEROtex - Dura

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,23*
€ 57,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,03*
€ 55,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,09*
€ 52,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,17*
€ 50,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.